Schneider Electric - Spacial SF - cadre superieur et inferieur - 600x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485118963
Réf. Sonepar
00020511896
Réf. Fournisseur
NSYSFC66
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
600 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035