Schneider Electric - Spacial SF - cadre superieur et inferieur - 800x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - profil de fixation
matériau - métal
largeur - 800 mm
hauteur - 2000 mm
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485119007
Réf. Sonepar
00020511900
Réf. Fournisseur
NSYSFC86
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
profil de fixation
matériau
métal
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
adapté à la largeur de boîtier
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
profondeur
600 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035