Schneider Electric - Jeu 4 brides fix.au sol socleSFSM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - acier
largeur - 78 mm
hauteur - 140 mm
profondeur - 30 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485131870
Réf. Sonepar
00020513187
Réf. Fournisseur
NSYSGF
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
autre
matériau
acier
largeur
78 mm
hauteur
140 mm
profondeur
30 mm