Schneider Electric - Spacial - chassis plein intermediaire - acier galvanise - pour cellule H=2000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
hauteur - 2000 mm
largeur - 98 mm
perforation - Non
traitement de la surface - galvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485132013
Réf. Sonepar
00020513201
Réf. Fournisseur
NSYSIMP20
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
hauteur
2000 mm
largeur
98 mm
perforation
Non
traitement de la surface
galvanisé
Spacial SF - platine de montage - Composition : éléments de fixation | 1châssis plein intermédiaire - acier galvanisé - H réelle 1896mm | nominale 2000mm - L réelle 98mm
Les Atouts de l'article:
Châssis plein intermédiaire, platine de montage pour enveloppes Spacial SF. Applications polyvalentes. Accessoire de montage. Mode de fixation par l'élément de fixation. Acier galvanisé. Lot de 1 pièce.