Schneider Electric - Spacial SM - armoire monobloc - 2 portes - chassis plein - 1800x1600x400mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • largeur - 1600 mm

  • hauteur - 1800 mm

  • profondeur - 400 mm

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606485120294

Réf. Sonepar

00020512029

Réf. Fournisseur

NSYSM1816402DP

Réf. Commerciale

Schneider Electric

matériau

acier

largeur

1600 mm

hauteur

1800 mm

profondeur

400 mm

couleur

gris

qualité du matériau

autre

indice de protection (IP)

IP55

indice de protection contre les chocs (IK)

IK10

finition de la surface

revêtu par poudre

numéro RAL

7035

indépendant

Non

modèle mural avec prise au sol

Oui

montage mural

Non

modèle angulaire

Non

encastrement intermédiaire

Non

à coupler/juxtaposer

Non

avec cadre/support de montage

Oui

plaque de montage réglable en profondeur

Non

encastrement mural

Non

fixation sur mât

Non

nombre de portes

2

nombre de serrures

1

adapté à un montage métrique

Oui

adapté à un montage extérieur

Non

toit incliné

Non

finition CEM

Non

avec porte à hublot

Non

avec porte de ventilation

Non

avec porte arrière

Non

Degré de protection (NEMA)

12

charge max. autorisée de l'armoire selon IEC 62208

500 N

charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208

60 N

charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208

300 N

Spacial SM - armoire monobloc - 2 portes - châssis plein - H1800xL1600xP400mm - avec 1 corps, 2 portes, 2 plaques passe-câbles, 1 syst. de verrou. à poignée : porte, 1 syst. de blocage, 4 supp. de platine de montage, 1 châssis plein - IP55