Schneider Electric - Spacial SM - joints balai plaque passe-cables - pour cellule L600mm - lot de 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - brosse
type - droit
largeur - 500 mm
hauteur - 35 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480146565
Réf. Sonepar
00020017171
Réf. Fournisseur
NSYSMBCE6
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
brosse
type
droit
largeur
500 mm
hauteur
35 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
plastique
profondeur
34 mm
traitement de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
estampages
Non
type de filetage
sans
Spacial SM - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L600mm - lot de 2 - H35mmxL600mmxP34mm
Les Atouts de l'article:
Accessoire de gestion des câbles. Support de plaque passe-câbles standard. Compatible boîtier compact SM. Pour cellule de 600 mm. Mode de fixation par pincé. 2 joints inclus.