En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Schneider Electric - Spacial SM - joints balai plaque passe-cables - pour cellule L800mm - lot de 2

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - brosse

  • type - droit

  • largeur - 700 mm

  • hauteur - 35 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480146572

Réf. Sonepar

00020017172

Réf. Fournisseur

NSYSMBCE8

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

brosse

type

droit

largeur

700 mm

hauteur

35 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

plastique

profondeur

34 mm

traitement de la surface

non traité

Degré de protection (NEMA)

autre

estampages

Non

type de filetage

sans

Spacial SM - joints balai plaque passe-câbles - pour cellule L800mm - lot de 2 - H35mmxL800mmxP34mm

Les Atouts de l'article:

Accessoire de gestion des câbles. Support de plaque passe-câbles standard. Compatible boîtier compact SM. Pour cellule de 800 mm. Mode de fixation encliquetée. 2 joints inclus.