Schneider Electric - Spacial - SMX - enveloppe compact - 304L 1800x1600x400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 1600 mm
hauteur - 1800 mm
profondeur - 400 mm
couleur - acier inoxydable
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480155772
Réf. Sonepar
00020015577
Réf. Fournisseur
NSYSMX181640
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier inoxydable
largeur
1600 mm
hauteur
1800 mm
profondeur
400 mm
couleur
acier inoxydable
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
indice de protection (IP)
IP55
indice de protection contre les chocs (IK)
IK10
finition de la surface
meulé/brossé
numéro RAL
7040
indépendant
Non
modèle mural avec prise au sol
Oui
montage mural
Non
modèle angulaire
Non
encastrement intermédiaire
Non
à coupler/juxtaposer
Non
avec cadre/support de montage
Non
plaque de montage réglable en profondeur
Non
encastrement mural
Non
fixation sur mât
Non
nombre de portes
1
nombre de serrures
3
adapté à un montage métrique
Non
adapté à un montage extérieur
Non
toit incliné
Non
finition CEM
Non
avec porte à hublot
Non
avec porte de ventilation
Non
avec porte arrière
Non
Degré de protection (NEMA)
12
charge max. autorisée de la porte selon IEC 62208
50 N
charge max. autorisée de la plaque de montage selon IEC 62208
300 N
Spacial - SMX - enveloppe compact - 304L - H1800xL1600xP400 - avec 1 corps, 2 portes, 1 plaque passe-câbles, 1 système de verrouillage à poignée : porte, 4 supports de platine de montage - ouverture de porte : réversible (120°) - IP55
Les Atouts de l'article:
Spacial SMX enveloppe compacte monobloc en acier inoxydable. Boîtier compact au sol. 2 portes. Aucune plaque de montage incluse. Corps monobloc plié et soudé. Serrure 3 points, poignée avec insert à double barre de 5 mm. Acier inoxydable 304L, finition brossée Scotch-Brite. Les certifications sont UL 508, CAN / CSA 22. Degrès de protection IP54, IK10. Corrosif, caractéristique d'hygiène spécifique.