Schneider Electric - Spacial SF-SM - socle frontal - 200x1000mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - face avant/arrière de socle
matériau - acier
largeur - 1000 mm
hauteur - 200 mm
capacité de charge max. - 1300 kg
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126692
Réf. Sonepar
00020512669
Réf. Fournisseur
NSYSPF10200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
face avant/arrière de socle
matériau
acier
largeur
1000 mm
hauteur
200 mm
capacité de charge max.
1300 kg
profondeur
1000 mm
adapté à la largeur de boîtier
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier
1000 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial CRN | S3D | SD | SF | SM - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 2 faces avant + 2 panneau arrière - gris RAL 7022 poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 200 x 1000 mm - IP30 - IK10
Les Atouts de l'article:
Socle frontal pour enveloppes Spacial CRN, S3D, SF, SM, SD. Accessoire de boîtier polyvalent. Support de montage des panneaux latéraux du socle. Charge permanente admissible 1300kg. Mode de fixation par élément de fixation. Finition de surface poudre époxy-polyester. Couleur gris anthracite RAL 7022. Socle complet IP30, IK10.