Description
Spacial CRN | S3D | SD | SF | SM - avant de socle - 4 couvercles de cornière + 4 cornières + éléments de fixation + 2 faces avant + 2 panneau arrière - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - charge adm. 1300 kg - 200x800 mm - IP30 - IK10
•Les atouts de l'article:
Socle frontal pour enveloppes Spacial SF, SM.
200 x 800 mm.
Accessoire de boîtier polyvalent.
Pour applications électroniques et applications compartimentées.
Support de montage des panneaux latéraux du socle.
Charge permanente admissible 1300kg.
Mode de fixation par élément de fixation.
Finition de surface en poudre époxy-polyester.
Couleur gris anthracite RAL 7022.
Socle complet IP30, IK10.
•Les atouts de l'article:
Socle frontal pour enveloppes Spacial SF, SM.
200 x 800 mm.
Accessoire de boîtier polyvalent.
Pour applications électroniques et applications compartimentées.
Support de montage des panneaux latéraux du socle.
Charge permanente admissible 1300kg.
Mode de fixation par élément de fixation.
Finition de surface en poudre époxy-polyester.
Couleur gris anthracite RAL 7022.
Socle complet IP30, IK10.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier