Schneider Electric - Spacial SF-SM - jeu 4 trappes laterales pour socle 200x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 300 mm
hauteur - 200 mm
profondeur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480146442
Réf. Sonepar
00020014688
Réf. Fournisseur
NSYSPS3200
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble latéral de socle
matériau
acier
largeur
300 mm
hauteur
200 mm
profondeur
300 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
300 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial SM - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - 200 x nominal 300 mm - IP30 - IK10
Les Atouts de l'article:
Protéger les équipements contre l’environnement extérieur, autant que les personnes des contacts accidentels est crucial dans le monde industriel À cette fin, la gamme Spacial de coffrets et accessoires (passes-câbles, coffrets, armoires, solutions IHM, etc ) par Schneider Electric offre un choix étendu, qui conviendra aussi bien à l’industrie qu’au domaine privé Pour moduler les installations de vos clients au plus près de leurs besoins, les jeux de 4 trappes latérales Spacial SF/SM s'adaptent facilement aux coffrets et enveloppes de ce type Conçues pour les armoires sur sol, ces trappes latérales de dimensions 200 x 300 se fixent à l'aide de vis sur les faces avant et arrière des socles En acier finition époxy-polyester gris RAL 7022, elles permettent d'adapter la hauteur de l'armoire, les socles étant étudiés pour pouvoir s'empiler avec précision