Schneider Electric - Spacial SF-SM - jeu 2 trappes laterales - pour socle 100x600mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
largeur - 600 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 600 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485126630
Réf. Sonepar
00020512663
Réf. Fournisseur
NSYSPS6100
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
ensemble latéral de socle
matériau
acier
largeur
600 mm
hauteur
100 mm
profondeur
600 mm
adapté à la largeur de boîtier
0 mm
adapté à la profondeur de boîtier
600 mm
adapté à un montage extérieur
Non
couleur
gris
adapté pour aération et désaération
Non
adapté à un rangement de câbles
Oui
Spacial SF | SFM | SM - panneau latéral de socle - 4 couvercles de cornière + éléments de fixation + 2 panneaux latéraux - gris RAL 7022 - poudre époxy-polyester - 100 x nominal 600 mm - IP30 - IK10
Les Atouts de l'article:
Application polyvalente. Finition de surface en poudre époxy-polyester. Support de montage sur plinthe avant. Socle complet IP30, IK10. Mode de fixation par vis. 2 panneaux latéraux.