Schneider Electric - Spacial - vis Torx autotaraudeuse T30 - M6x12mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
forme de la tête - tête ronde bombée
taille de fil (M..) - 6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure - 12 mm
système à vis - Torx
Minimum d'achat
100 unité(s)
EAN
3606480146817
Réf. Sonepar
00020014690
Réf. Fournisseur
NSYST30M6S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
matériau
acier
forme de la tête
tête ronde bombée
taille de fil (M..)
6
longueur jusqu'à la tête latérale inférieure
12 mm
système à vis
Torx
qualité du matériau
8,8 (Stahl)
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
tête fraisée
Non
longueur de filetage
13 mm
filetage complet
Non
inclinaison du filetage
1 mm
type de filetage
métrique
filetage gauche
Non
diamètre de tête
12 mm
hauteur de tête
4.7 mm
avec bride
Non
avec écrou
Non
avec rondelle
Non
autobloquant
Non
couleur
zinc
Spacial - vis Torx auto taraudeuse T30 - M6x12mm - compatibilité : Spacial SM, Spacial SF - application polyvalente