Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - presse-étoupe
type - droit
largeur - 460 mm
hauteur - 30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480467653
Réf. Sonepar
01887046766
Réf. Fournisseur
NSYTLEME
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
presse-étoupe
type
droit
largeur
460 mm
hauteur
30 mm
nombre d'ouvertures de connecteur
0
matériau
acier
profondeur
130 mm
traitement de la surface
non traité
estampages
Non
type de filetage
sans
Spacial - plaque passe-câbles FlexiCable - pour coffret S3D - acier - 445x130mm
Les Atouts de l'article:
Plaque presse-câble FlexiCable pour coffret Spacial S3D avec membrane percable Convient aux plaques passe-câbles dont les dimensions sont de 445 x 130 mm Cet accessoire innovant permet une entrée de câble simple et rapide Entrées de câble réalisées par un tournevis en quelques secondes, pour des câbles jusqu'à 26 mm de diamètre Indice de protection IP55 Il peut remplacer la plaque passe-câbles standard ou se monter directement sur le coffret.