Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm

Schneider Electric - Spacial - plaque passe-cables - 1xFL21 - pour coffret S3D - acier - 545x130mm

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 545 mm

  • hauteur - 545 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 0

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480168321

Réf. Sonepar

00020016832

Réf. Fournisseur

NSYTLFFL

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

presse-étoupe

type

droit

largeur

545 mm

hauteur

545 mm

nombre d'ouvertures de connecteur

0

matériau

acier

profondeur

130 mm

traitement de la surface

revêtu par poudre

Degré de protection (NEMA)

autre

estampages

Non

type de filetage

sans