Schneider Electric - Borne a ressort pour conducteur de protection - 2 points - 2,5mm2 - vert-jaune
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
nombre d'étages - 1
nombre de positions de serrage par étage - 2
Minimum d'achat
50 unité(s)
EAN
3606480532535
Réf. Sonepar
01887053253
Réf. Fournisseur
NSYTRR22PE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction PEN possible
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement par borne à ressort
nombre d'étages
1
nombre de positions de serrage par étage
2
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.08...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide
0.08...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.08...2.5 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement par borne à ressort
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
5.2 mm
hauteur
36.5 mm
profondeur
48.5 mm
plaque de fermeture requise
Oui