Schneider Electric - Borne a vis sectionn. a fusible 5x20 5x25 5x30mm - support pivotant 2 pts 4mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'insert fusible - fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible - orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
nombre d'étages - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480532337
Réf. Sonepar
01887053233
Réf. Fournisseur
NSYTRV42SF5
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition de l'insert fusible
fusible G 5x20 mm
finition du porte-fusible
orientable
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 1
raccordement à vis
nombre d'étages
1
courant assigné In
6.3 A
tension assignée (Ue)
500 V
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
couleur
noir
type d'élément d'affichage pour l'affichage de défaillances
sans
tension d'alimentation pour l'affichage de défaillances
0...0 V
type de tension pour l'affichage de défaillances
DC
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble
0.2...4 mm²
section de raccordement cable rigide
0.2...4 mm²
section de raccordement cable souple
0.2...4 mm²
finition raccordement électrique 2
raccordement à vis
matériau du corps isolant
thermoplastique
température d'utilisation
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
V0
largeur
8.2 mm
hauteur
56.5 mm
profondeur
72.5 mm
plaque de fermeture requise
Non