Schneider Electric - Actassi Baie VDA basic 19P 42U L800 P800 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
niveau de montage - frontal
modèle - avec cadre fixe
finition de la barre profilée - sans
nombre de portes - 1
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480170713
Réf. Sonepar
00020014028
Réf. Fournisseur
NSYVDA42U88B
Réf. Commerciale
Schneider Electric
niveau de montage
frontal
modèle
avec cadre fixe
finition de la barre profilée
sans
nombre de portes
1
nombre d'unités en hauteur (HE)
42
type d'aération
passif
largeur
800 mm
hauteur
2000 mm
profondeur
800 mm
dimension (modulaire)
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.
400 kg
avec tôle de toit
Oui
avec mise à la terre
Non
avec porte frontale
Oui
avec parois latérales
Oui
démontable
Oui
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
couleur
gris
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP20
Degré de protection (NEMA)
1
Actassi Baie VDA basic 19P 42U L800 P800 pann. lat. + arr. RAL7035 - pte vitrée
Les Atouts de l'article:
Actassi VDA est une armoire au sol conçue pour les applications de circulation avec commutateurs et routeurs. Les dimensions de l'enveloppe sont 42U, 800 mm de largeur et 800 mm de profondeur. Les cadres supérieur et inférieur sont assemblés mécaniquement par des vis Torx aux montants verticaux de la structure, formant ainsi un cadre rigide. Porte face avant vitrée et réversible, en verre Securit 4 mm, ouverture à 180 °, serrure 1 point avec clé N°. 333. Zones à défoncer sur les côtés supérieur et inférieur pour l'entrée des câbles et une grande ouverture en bas et zone à défoncer à l'arrière pour l'entrée des câbles.