Schneider Electric - Unica - boite de concentration encastree complete - 2 col de 4 mod - Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 8
sens de montage - vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489452209
Réf. Sonepar
01887945220
Réf. Fournisseur
NU172418
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
8
sens de montage
vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Oui
nombre de modules (construction modulaire)
8
forme
rectangulaire
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Oui
montage transversal
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Non
indice de protection (IP)
IP20
largeur d'appareil
165 mm
hauteur d'appareil
165 mm
profondeur d'appareil
62 mm
Unica - boîte de concentration encastrée complète - 2 colonnes de 4 modules - Blanc - livrée avec support de fixation et plaque de finition
Les Atouts de l'article:
Cette boite de concentration ou poste de travail permet de regrouper plusieurs fonctions en un seul et même endroit. Proposée en kit complet, avec son revêtement blanc, elle a une capacité de 4 postes (2x2 sur chaque colonne verticale) et s'installe en encastré. L'ensemble des fonctions Unica en 45x45 ou 90x45 pourra se clipser dans ce support. Son design intemporel et élégant s'adaptera à toutes vos installations ! NU172418 se compose d'un boitier encastré, de 2 supports de fixation en plastique et d'une plaque de finition de couleur blanc brillant RAL9003. Des barrettes de maintien sont incluses. Elle atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. De plus, étant respectueux de l'environnement, ce dispositif a atteint une résistance aux UV, l'acétone, l'alcool, l'ammoniaque, l'eau de Javel, le savon liquide, l'huile, l'essence, le liquide de nettoyage des fenêtres. L'installation et le câblage du produit se feront facilement grâce au gabarit d'encastrement présent sur le packaging du produit et aux différentes possibilités des entrées de câbles par gaine (gauche, droite, haut, bas et arrière). Les supports de fixation se clipseront sans outil sur le boitier d'encastrement et les barrettes permettront de maintenir les fonctions 45x45 seules à la verticale pour une installation soignée. Fabriqué en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), matériau PC, ce poste de travail est fiable et résistant. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en version encastrée et saillie, en présentation horizontale et verticale, et proposent des capacités allant de 4 à 10 postes (ou de 8 à 20 modules). Disponibles en kit complet ou composable et en différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) pour rendre vos espaces uniques !
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).