Schneider Electric - Unica - prise 2P+T - FR - 90 - raccord rapide traversant - Vert - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 1

  • couleur - vert

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489454241

Réf. Sonepar

01887945424

Réf. Fournisseur

NU305906

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

1

couleur

vert

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

2

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

1

impression/marquage

sans

type de connexion

autre

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Oui

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

37.7 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - prise de courant 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 90° - raccordement rapide traversant - Vert - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise de courant 16A verte à puits, orientée à 90°, permet d'alimenter un appareil électrique. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … Le mode de fixation de l'appareil est par vis. NU305906, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de prise de courant avec un enjoliveur à puits vert. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. L'indice de protection IP de cet appareil est IP21D. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Une variante de la prise NU305906 existe en version affleurante, en version 45°, ainsi qu'en version double, triple, à détrompage et de différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite, rouge, orange, vert). La gamme Unica se décline en multiples fonctions : interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …

Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).