Schneider Electric - Unica - prise double 2P+T - FR - 45 - connex rap - detromp - Rouge - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 2
couleur - rouge
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454319
Réf. Sonepar
01887945431
Réf. Fournisseur
NU306103
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
2
couleur
rouge
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
4
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
4
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
2
impression/marquage
sans
type de connexion
autre
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
numéro RAL (équivalent)
9003
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Non
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation par encliquetage
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
traitement antibactérien
Oui
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Non
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
230 V
fréquence
50...60 Hz
sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)
0 mA
adapté à la classe de protection (IP)
IP3X
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
90 mm
profondeur d'appareil
47 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - prise de courant double 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - connexion rapide - à détrompage mécanique - Rouge - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Schneider Electric Nouvelle prise de courant Unica NU306103 est un mécanisme de couleur rouge avec 2 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T inviolable et volets Cet appareil est au standard français La rigidité diélectrique de cette prise de courant est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 90 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est lustréee, ce qui garantit une finition brillante et même invitante Autres valeurs non appliquées IP21D En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Ses borniers de connexion utilisent des bornes sans vis Réalisée en matériau PC (polycarbonate), cette prise de courant est assez fiable et résistante Il a également obtenu le certificat NF Respectueuse de l'environnement, cette prise de courant Green Premium est un produit écologique New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients