Schneider Electric - Unica - prise triple 2P+T - FR - 45 - Blanc - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - broche de contact de protection

  • nombre d'unités - 3

  • couleur - blanc

  • mode de pose - encastré

  • courant nominal - 16 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489454609

Réf. Sonepar

01887945460

Réf. Fournisseur

NU307918

Réf. Commerciale

Schneider Electric

modèle

broche de contact de protection

nombre d'unités

3

couleur

blanc

mode de pose

encastré

courant nominal

16 A

contact de protection (terre)

Oui

broche de mise la terre de sécurité

Oui

nombre de pôles coupés (ronds)

6

nombre de pôles coupés (plats)

0

avec voyant indicateur

Non

avec alimentation USB incorporée

Non

nombre de modules (construction modulaire)

6

nombre de prises commutables

0

nombre de phases

3

impression/marquage

sans

type de connexion

autre

avec volet de protection

Non

avec eclips / protection enfant

Oui

porte-étiquette

Non

numéro RAL (équivalent)

9003

finition métallique

Non

transparent

Non

verrouillable

Non

mécanisme d'éjection

Non

encastrement isolé

Non

avec éclairage fonctionnel

Oui

avec éclairage d'orientation

Non

protection contre les surtensions

Non

protection différentielle

Non

avec microfusible

Non

alimentation spéciale

sans alimentation spéciale

type de fixation

fixation par encliquetage

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

traitement antibactérien

Non

Avec dispositif on/off

Non

repiquage possible

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

tension nominale

230 V

fréquence

50...60 Hz

sensibilité / courant de défaut nominal (I?n)

0 mA

adapté à la classe de protection (IP)

IP3X

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

135 mm

profondeur d'appareil

40.4 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - prise de courant triple 2P+T - 16A - 250Vca - standard français - 45° - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Schneider Electric Nouvelle prise de courant Unica NU307918 est un mécanisme de couleur blanche avec 3 prises de courant La configuration du pôle de sortie de cette prise de courant est 2P + T avec volets, protégeant les enfants d'éventuels chocs électriques Cet appareil est au standard français Le niveau de rigidité diélectrique, c'est-à-dire la tension que le matériau utilisé par cette prise de courant peut supporter pour une épaisseur de paroi donnée avant claquage diélectrique ou décharge électrique, est de 2000 V Le courant nominal est de 16A Son mode de fixation est par clipsage Il mesure 45 mm de largeur, 135 mm de hauteur, 39,4 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 30 mm La finition de surface est brillante, procurant une sensation élégante et haut de gamme à une pièce Autres valeurs non appliquées IP21D En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à protéger contre les chocs Les borniers de connexion de cette prise de courant utilisent des bornes sans vis La prise de courant est en PC (polycarbonate), ce qui la rend aussi résistante que possible Il a également obtenu le certificat NF Ce produit Green Premium est respectueux de l'environnement New Unica comprend une suite de nouveaux designs, couleurs et matériaux Les utilisateurs bénéficient de beaux produits conçus qui correspondent à leur style et de produits innovants New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, offrant des solutions pour toutes les exigences des clients