Schneider Electric - Unica - va-et-vient lum temoin - 10A - connex rapide - 1 mod - Blanc - meca seu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454692
Réf. Sonepar
01887945469
Réf. Fournisseur
NU310318S
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
profondeur d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - va-et-vient lumineux (témoin) - 10A - 250Vca - connexion rapide - 1 module - Blanc - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur ou va-et-vient lumineux 10AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. NU310318S, en version 1 module, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple blanc brillant RAL9003. Ce commutateur est équipé de bornes sans vis et de bornes de connexion. Il s'agit d'un interrupteur bipolaire. Il atteint le niveau de protection IK04, ce qui contribue à la protection contre les chocs. Dans le respect de l'environnement et de votre santé, il ne contient ni mercure ni métaux lourds. Fabriqué en Cu.Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur est très fiable et résistant. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit).
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).