Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 1 mod - Anthracite - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454739
Réf. Sonepar
01887945473
Réf. Fournisseur
NU310354
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
profondeur d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - va-et-vient - 10A - 250vca - connexion rapide - 1 module - Anthracite - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur ou va-et-vient 10AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel en 22,5x45mm répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … Son courant nominal est de 10 AX. NU310354, en version 1 module, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple avec une finition anthracite. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. La couleur des poussoirs de déconnexion permet une identification rapide du câblage. Les bornes automatiques permettent une connexion rapide et sans outil. Il a obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). NU310354 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module simple 22,5x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).