Schneider Electric - Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 module - Anthracite - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - permutateur
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454777
Réf. Sonepar
01887945477
Réf. Fournisseur
NU310554
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
permutateur
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
autre
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
37.75 mm
profondeur d'encastrement
24.65 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 module - Anthracite - mécanisme seul