Schneider Electric - Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connex rapide - 1 mod - Anth - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489454906
Réf. Sonepar
01887945490
Réf. Fournisseur
NU310654
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bascule/rocker
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Non
composition
mécanisme seul
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
autre
mode de pose
encastré
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
couleur
anthracite
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP40
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
22.5 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
30.5 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - bouton-poussoir NO - 10A - connexion rapide - 1 module - Anthracite - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Le nouvel interrupteur à bouton-poussoir Unica NU310654 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Ses bornes de connexion sont sans vis. L'interrupteur à bouton-poussoir est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Il est sans voyant lumineux. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Ce produit est vendu par 10 unités. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué sans halogène et dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur à bouton-poussoir est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant.