Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 10A - connexion rapide - 2 mod - Alu - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - va-et-vient

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 1

  • mode de pose - encastré

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489455118

Réf. Sonepar

01887945511

Réf. Fournisseur

NU320330

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

va-et-vient

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

1

mode de pose

encastré

couleur

aluminium

composition

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

brillant

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

autre

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

10 A

courant de commutation pour lampes fluorescentes

10 AX

Contact de report

Non

type de connexion

autre

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

34.25 mm

profondeur d'encastrement

21.15 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

30 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - va-et-vient - 10A - 250vca - connexion rapide - 2 modules - Alu - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Le nouvel interrupteur à va -et-vient Unica NU320330 de Schneider Electric est de couleur aluminium. Il se clipse en toute simplicité. Son courant nominal est de 10X et son indice de protection, IP21D, est très élevé. Sa finition est brillante, ce qui offre un rendu lumineux et élégant. Ses bornes de connexion sont sans vis. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur est un produit écologique de haute qualité, sans mercure ni métaux lourds. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.