Schneider Electric - Unica - interrupteur volet-roulant - 3 touches - 6A - 2 mod - Anthra - meca seu

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de commutation - autre

  • type de commande - bascule/bouton

  • nombre de bascules d'actionnement - 2

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489455484

Réf. Sonepar

01887945548

Réf. Fournisseur

NU320854

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de commutation

autre

type de commande

bascule/bouton

nombre de bascules d'actionnement

2

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

composition

mécanisme seul

nombre de modules (construction modulaire)

2

interrupteur à bouton-poussoir

Non

type de fixation

à clipser

avec cadre/support de montage

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

décoré

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7021

zone de texte/surface d'inscription

non

voyant

non

fonction d'éclairage

autre

type d'éclairage

autre

adapté à la classe de protection (IP)

autre

tension nominale

250 V

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

Contact de report

Non

type de connexion

autre

Interrupteur de machine à laver

Non

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

44.35 mm

profondeur d'encastrement

32.8 mm

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Unica - interrupteur pour volet-roulant - 3 touches (montée/descente/arrêt) - 6A - 2 modules - Anthracite - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Le nouvel interrupteur pour volet roulant Unica NU320854 de Schneider Electric est de couleur anthracite. Ses bornes de connexion sont sans vis. Il se fixe en toute facilité, en un seul clic. Il dispose de 3 touches, pour 3 positions (monter, descendre, stopper). L'interrupteur pour volet roulant est en Cu. Zn37, PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, le rendant très résistant. Ce produit est vendu par 10 unités. En outre, son niveau de protection IK01 contribue à la protection contre les impacts. De plus, il est parfaitement conforme à la norme CEI 60669-1, directive BT, Ro. Conforme au SH. Il a également obtenu le certificat AENOR, CE, EAC, NF. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, cet interrupteur reste résistant aux UV et à tout type d'entretien ou d'environnement : acétone, alcool, ammoniaque, eau de Javel, savon liquide, huile, essence et produit vitre. La tenue diélectrique, qui mesure la résistance électrique d'un matériau en tant qu'isolant, est de 2 000 V. Son courant nominal est de 10 A. Cet interrupteur pour volets est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le traitement de surface antibactérien répond aux exigences des restaurants ou des hôpitaux. La nouvelle gamme Unica abrite de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable : un carré dans un carré, c'est ainsi que l'on pourrait résumer l'esthétisme de la gamme Unica. Mais ça serait passer sous silence la finesse de ses lignes ainsi que la richesse, l'intelligence et la facilité de ses fonctions.