Schneider Electric - Unica - va-et-vient - 16A - bornier a vis - 2 mod - Alu - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489455781
Réf. Sonepar
01887945578
Réf. Fournisseur
NU326330
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
composition
mécanisme seul
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
brillant
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
fonction d'éclairage
autre
type d'éclairage
autre
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
16 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
34.25 mm
profondeur d'encastrement
21.15 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - va-et-vient - 16A - 250Vca - bornier à vis - 2 modules - Alu - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur ou va-et-vient 16AX permet de commander un éclairage. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … New Unica est conçu avec des fonctionnalités intelligentes pour être flexible, facile à comprendre et rapide à installer, fournissant des solutions pour tous les besoins des clients. NU326330, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à bascule et d'un enjoliveur simple avec une finition aluminium. Dans le cas d'une installation murale, il peut être combiné à d'autres modules Unica et nécessitera alors un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans le cas de rénovation, il peut être directement associé à une plaque de finition étroite (commençant par NU2001) . Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail … L'encombrement réduit du mécanisme apporte plus de confort et de rapidité à l'installation. Le câblage se fera par un bornier à vis conformément au standard. Le mode de fixation de cet appareil se fait par clips. Fabriqué en Cu.Zn15, Cu.Zn5 Ag, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS stabilisé aux UV, ce qui le rend résistant et durable. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). NU326330 se transforme facilement en bouton poussoir à l’aide d’un ressort Ovalis ou Odace. Des enjoliveurs lumineux et voyants LED peuvent également y être associés. La gamme Unica se décline en multiples fonctions : prises de courant, chargeurs USB, RJ45, ... Une variante existe également en module double 45x45. Chaque version est disponible en blanc, en aluminium et en anthracite.
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).