Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 2 mod - Blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - blanc
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489467449
Réf. Sonepar
01887946744
Réf. Fournisseur
NU341918
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
blanc
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP20
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
à clipser
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
avec jacks/coupleurs
Oui
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
numéro RAL
9003
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Oui
boîtier blindé
Oui
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Oui
design
Oui
décharge séparée de câble de traction
Oui
type de montage raccordement de blindage
clip
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Oui
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
40.5 mm
Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 6 FTP - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6 blindé FTP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 1Gigabit/s (transmission haut débit) ou d'alimenter un appareil électrique en PoE (Power over Ethernet). Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … Il est sans mercure et sans métaux lourds, prenant soin de l'environnement et de votre santé à tout moment NU341918, en version 2 modules, se compose d'un support blanc brillant RAL9003 équipé d'un volet de protection, d'un porte étiquette ainsi que d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6 blindé en zamac. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6 blindé du type F/UTP, U/FTP, F/FTP ou S/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,… Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 1 module et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..). Des porte-étiquettes pratiques peuvent être utilisés pour identifier les appareils connectés Il est rétrocompatible et évolutif à l'infini pour une planification et une flexibilité faciles Toute la gamme New Unica a été conçue pour être simple et facile à installer, avec une offre pour les applications domestiques et commerciales Évolutif et à l'épreuve du temps, Unica est prêt pour la maison intelligente avec une gamme de produits connectés Wiser
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).