Schneider Electric - Unica - prise RJ45 simple - cat 6A blinde STP FTP - 2 mod - Blanc - meca seul

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • couleur - blanc

  • direction de sortie - droit

  • indice de protection (IP) - IP20

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606489467470

Réf. Sonepar

01887946747

Réf. Fournisseur

NU344918

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type de connecteur

RJ45 8(8)

catégorie

6A (IEC)

couleur

blanc

direction de sortie

droit

indice de protection (IP)

IP20

apparent

Non

montage encastré

Oui

encastrement de canal

Non

citerne au sol/montage en sous-sol

Non

type de fixation

à clipser

composition

appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire

avec jacks/coupleurs

Oui

adapté au nombre de jacks/coupleurs

1

numéro RAL

9003

type de connexion

contact pour connexion autodénudante

jacks blindés

Oui

boîtier blindé

Oui

raccordement de mise à la terre séparé

Non

avec zone de texte

Oui

design

Oui

décharge séparée de câble de traction

Oui

type de montage raccordement de blindage

clip

avec protection contre la poussière

Oui

avec résistance terminale

Non

codage mécanique

Non

code couleur

Oui

largeur d'appareil

45 mm

hauteur d'appareil

45 mm

profondeur d'appareil

40.5 mm

Unica - prise de communication RJ45 simple - cat. 6A blindé STP FTP - 2 modules - Blanc - mécanisme seul

Les Atouts de l'article:

Cette prise informatique RJ45 équipée d'un connecteur Catégorie 6A blindé STP FTP, permet de se connecter au réseau Ethernet filaire jusqu'à 10 Gigabit/s (transmission haut débit). Ou encore d'alimenter des appareils électriques en PoE (Power over Ethernet). Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU344918, en version 2 modules, se compose d'un support blanc brillant RAL9003 équipé d'un volet de protection, d'un porte étiquette ainsi que d'un connecteur RJ45 S-One Catégorie 6A blindé en zamac. Le connecteur est à câbler avec un câble VDI à paires torsadées Catégorie 6A blindé du type F/UTP, U/FTP, F/FTP ou S/FTP et accepte les fils monobrins AWG22 à AWG26. Pour une installation murale, le support sera à associer avec un support de fixation et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Sinon il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol,… Le connecteur RJ45 se raccorde facilement au câble réseau grâce à son ergonomie : entrée à verrouillage de câble pour maintenir la gaine pendant le câblage, marquage avec couleurs pour identifier rapidement l'emplacement des fils. Les erreurs de câblages sont limitées. Le connecteur en une seule pièce permet d'éviter les pertes d'accessoires et gagner du temps à l'installation. Un bouton pour réouvrir le connecteur en cas d'erreur est facilement accessible. Le volet de protection du support limitera l'accumulation de poussières et donnera un aspect esthétique à la fonction. Son porte étiquette permettra d'identifier facilement la prise. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes de la prise équipée existent en différentes catégories (5e, 6, 6A), différents blindages (UTP, FTP, STP), différentes couleurs (blanc, aluminium, anthracite) ainsi qu'en version 1 module et en version double RJ45. Des prises sans connecteur sont également disponibles, compatible S-One ou compatible keystone (3M, Amp, Leviton, ..). Des porte-étiquettes pratiques peuvent être utilisés pour identifier les appareils connectés Il est rétrocompatible et évolutif à l'infini pour une planification et une flexibilité faciles Toute la gamme New Unica a été conçue pour être simple et facile à installer, avec une offre pour les applications domestiques et commerciales Évolutif et à l'épreuve du temps, Unica est prêt pour la maison intelligente avec une gamme de produits connectés Wiser

Les Atouts de la gamme:

Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).