Schneider Electric - Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle - électronique
réglage de l'heure - 1...1440 min
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481019516
Réf. Sonepar
01887101951
Réf. Fournisseur
NU353718W
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
modèle
électronique
réglage de l'heure
1...1440 min
mode de pose
encastré
couleur
blanc
nombre de modules (construction modulaire)
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
avec sortie de semiconducteur
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
230 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
profondeur min. de la boîte d'encastrement
46 mm
Wiser Unica - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc - mécanisme 45x45 - permet de gérer la lumiere en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur poussoir Wiser Unica permet de piloter un éclairage en commande manuelle ON/OFF en local ou à distance. Cet appareil est de couleur blanc, avec un calibre du fusible associé de 10A. Ce dispositif bénéficie de la commande locale, à distance via l'App Wiser et de la commande à distance par bouton poussoir auxiliaire. Il convient parfaitement pour le résidentiel, en neuf ou en remplacement d'une commande d'éclairage classique en rénovation. Avec l’éclairage connecté Wiser, une simple pression du doigt leur permet d’éteindre ou de rallumer toutes les lumières de la maison. NU353718W se compose d'un mécanisme de poussoir 45x45 et d'un enjoliveur simple blanc RAL9003. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro, Studio, Pure). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, … Il s'installe en lieu et place d'un interrupteur classique. Les performances de ce produit NU353718W répondent aux normes internationales, nationales et homologations telles que NF, FIMKO, EAC, VDE, CE, SEMKO, NEMKO, EN 60669-2-1, EN 60730-2-7, EN 301-489-17, EN 300-328, 2014/35/EU, 2014/30/EU. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Associé à un détecteur de mouvement et de luminosité Wiser, il est possible d'automatiser l'allumage et l'extinction de la lumière en fonction d'une présence et d'une certaine luminosité. L'interrupteur peut fonctionner seul mais l'associer à la passerelle Wiser permet de tirer de tous les avantages de wiser (pilotage à distance,...). Ce produit existe en 3 couleurs: blanc, aluminium et gris anthracite.