Schneider Electric - Unica - interrupteur a cle 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - meca seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - interrupteur simple
type de commande - clé
nombre de bascules d'actionnement - 0
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489456191
Réf. Sonepar
01887945619
Réf. Fournisseur
NU370118
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
interrupteur simple
type de commande
clé
nombre de bascules d'actionnement
0
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme complet avec plaque
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
à clipser
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
74 mm
profondeur d'encastrement
31 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
40 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - interrupteur à clé 3 positions - 16A - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cet interrupteur à clé 3 positions permet d'actionner une commande dans le cas d'accès limité ou sécurisé (rideaux métalliques, éclairage, accès locaux, portails) avec 2 contacts indépendants gauche/droite et sans action au centre. La clé est de type KN640 et peut être extraite dans les 3 positions. Son design intemporel carré en 45x45 répondra à toutes vos architectures d'installations électriques : murs, sols, plafonds en colonnes ou colonnettes, goulottes, postes de travail, … NU370118, en version 2 modules, se compose d'un mécanisme de commande à clé 3 positions blanc brillant RAL9003 et d'une clé KN640. Dans le cas d'une installation murale, il sera à associer avec un support de fixation (commençant par NU700) et une plaque de finition Unica (Pro ou Déco). Dans les autres cas il se clipsera directement sur le support compatible : goulottes, boitiers de sol, poste de travail, colonnes, colonnettes, ... Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Une variante de l'interrupteur à clé NU370118 existe en version bouton poussoir (commençant par NU3731) et différentes couleurs : blanc, aluminium, anthracite. La gamme Unica blanc se décline en multiples fonctions : prises de courant, interrupteurs, chargeurs USB, RJ45, …
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).