Schneider Electric - Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489456399
Réf. Sonepar
01887945639
Réf. Fournisseur
NU400218
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
65 mm
Unica Pro - plaque de finition - Blanc - 1 poste
Les Atouts de l'article:
Cette plaque de finition 1 poste Unica Pro blanc aux courbes modernes, professionnelles et sobres, permet d'habiller élégamment tous les mécanismes de la gamme Unica. Constitué de polycarbonate, matériau thermoplastique stabilisé ABS-UV, ce cadre de couverture est assez fiable et résistant Ce cadre de couverture a 1 poste NU400218 se compose d'une plaque 1 poste de couleur blanc. Il sera à associer et à clipser sur un support de fixation (commençant par NU700) qui maintient le mécanisme ou la fonction Unica (prise, interrupteur, ...). Ce cadre de couverture est également exempt de SVHC (substances extrêmement préoccupantes) Différents niveaux de régulation sont disponibles sur les attaches de clipsage de la plaque pour assurer le meilleur ajustement et rattraper les éventuelles irrégularités du mur. De plus, il satisfait à la norme CEI 60669-1, CEI 60884-1 Il mesure 85 mm de largeur Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Des variantes allant de 1 poste à 5 postes sont disponibles pour répondre à toutes vos configurations. Avec ses multiples finitions, trouvez le design qui correspondra à vos envies ! En outre, il est sans halogène, ce qui est bon pour votre santé Avec 1 x 2 modules Le mode de fixation de cet appareil est par clipsage Et le produit pèse 0,018 kg New Unica propose des fonctions innovantes pour transporter la gamme dans les maisons intelligentes du futur Bienvenue dans la nouvelle Unica - irrésistible, belle et innovante
Les Atouts de la gamme:
Unica est la gamme "carrément polyvalente" parfaitement adaptée à toutes les configurations des bâtiments tertiaires et résidentiels.
Vous disposez d’un ensemble de modules et d’accessoires flexibles en combinant Unica 45x45 (un large choix de fonctions déclinées en plusieurs couleurs), Unica System+ (prises et boîtiers de sol, nourrices, boîtes de concentration, colonnes et colonnettes mobiles aussi pratiques qu’élégantes) et OptiLine (la gamme de cheminement de câbles en goulottes, colonnes et perches).