Schneider Electric - Unica - sonnette + voyant indicateur chambre hotel - Blanc - meca + support
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - autre
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489458010
Réf. Sonepar
01887945801
Réf. Fournisseur
NU577718
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
autre
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec adaptateur
nombre de modules (construction modulaire)
2
interrupteur à bouton-poussoir
Oui
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
zone de texte/surface d'inscription
oui
voyant
oui
fonction d'éclairage
éclairé sous tension
type d'éclairage
LED non interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
autre
tension nominale
230 V
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
75 mm
hauteur d'appareil
75 mm
profondeur d'appareil
31 mm
profondeur d'encastrement
21 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
21 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Unica - sonnette + voyant indicateur 'ne pas déranger' rouge et 'faire le ménage' vert pour chambre hôtel - Blanc - mécanisme + support de fixation