Schneider Electric - Unica - obturateur - 2 modules - Blanc - mecanisme seul
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - plaque de fermeture
mode de pose - encastré
couleur - blanc
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489459208
Réf. Sonepar
01887945920
Réf. Fournisseur
NU986618
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
plaque de fermeture
mode de pose
encastré
couleur
blanc
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
0
composition
plaque centrale
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
type de fixation
à clipser
nombre de modules (construction modulaire)
2
serre cable
Non
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
avec éclairage
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
45 mm
hauteur d'appareil
45 mm
profondeur d'appareil
17 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
Unica - obturateur - 2 modules - Blanc - mécanisme seul
Les Atouts de l'article:
Cet obturateur Unica NU986618 de Schneider Electric est blanc et dispose de 2 modules. Il se clipse en un seul geste. Sa finition brillante est très élégante, apportant une touche raffinée aux décorations intérieures soignées. En outre, il dispose d'un niveau de protection IP20. Par ailleurs, fabriqué dans le respect de l'environnement, il ne contient pas de mercure, d'halogène, de métaux lourds ou de substances extrêmement préoccupantes. En ABS thermoplastique stabilisé aux UV, cet obturateur est très résistant. Innovante, la nouvelle gamme Unica est un mélange de nouveaux designs, couleurs et matériaux à la délicatesse incomparable. Elle offre une multitude de fonctions intelligentes, pour satisfaire le plus grand nombre.