Schneider Electric - Dicube Exiway Smart DUO - Bloc a phare adressable - LED2x1200lm -IP65 - LIFePO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2400 lm
indice de protection (IP) - IP65
puissance du système - 3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
fonction - éclairage d'évacuation
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489716073
Réf. Sonepar
01887971607
Réf. Fournisseur
OVA48060
Réf. Commerciale
Schneider Electric
flux lumineux utile
2400 lm
indice de protection (IP)
IP65
puissance du système
3 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
100000 h
fonction
éclairage d'évacuation
système de contrôle
touche de contrôle
mode de pose
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection contre les chocs (IK)
IK07
temps d'opération nominal
1...1 h
type de commutation
non permanent
avec interrupteur à distance
Oui
alimentation de secours
autonome (batterie individuelle)
type de batterie
lithium-ion
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de têtes de luminaire
2
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
matériau de la verrine
plastique transparent
type de tension
DC
tension nominale (Un)
220...240 V
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
II
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...40 °C
largeur
246.5 mm
hauteur/profondeur
168 mm
longueur
434.5 mm
Exiway Dicube - Bloc à phare LED 2 x 1200lm avec report de défaut Smart DUO - adressable - IP65 - 1 x 12.8V 6.4Ah LiFePO4 - 1.5W - 400x170x253mm - 3,4kg
Les Atouts de l'article:
Le bloc à phare SATI adressable est dédié pour une installation à haute puissance. Il est étanche et possède un flux lumineux de 2400 lumens pour 1h d'autonomie. Il est obligatoire dans tous les bâtiments publics. Il possède une fonction anti-panique. Le bloc peut être Installé en intérieur comme en extérieur car il s'agit d'une version étanche. Exiway Smartduo est un produit livré complet dans un packaging 100% recyclé et recyclable. L'emballage inclut le bloc à phare avec ces propres outils d'installation (vis de fixation, plaque de fixation, un fusible de rechange) ainsi que les notices. Le bloc permet une installation sur les surfaces inflammables, une pose murale sur plafond. Les avantages de ce produit sont ses entrées sur tous les cotés. Il possède également une borne rapide sans vis. Ce produit est certifié LCIE : NF C 71-800, NF C 71-801, NF C 71-820. Il possède la certification RoHS. Il effectue des tests automatiques selon la norme EN 62034.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Exiway éclairage de secours est conforme aux normes françaises, facile à installer, au design discret et pratique. Grâce aux batteries LiFePO4, la durée de vie du produit est d'environ 10 ans.