Schneider Electric - Pyros - support pour lampe portable - OVALUX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - gris
matériau - acier
longueur - 147 mm
largeur - 88 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480217128
Réf. Sonepar
01887021712
Réf. Fournisseur
OVA50401
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
gris
matériau
acier
longueur
147 mm
largeur
88 mm
hauteur
140 mm
diamètre
0 mm
Pyros - support pour lampe portable - OVALUX