Schneider Electric - AccuSine PCS+ filtre actif plus - 80A - 600-690V - 50-60Hz - IP31 - armoire
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 600...690 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480851360
Réf. Sonepar
01887085136
Réf. Fournisseur
PCSP080D7IP31
Réf. Commerciale
Schneider Electric
application
qualité du réseau
tension d’alimentation
600...690 V
type de tension d’alimentation
AC
nombre de phases
3
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
abaissement de la puissance réactive
83.1...95.6 kvar
protocole pris en charge pour CAN
Non
supporte protocole Modbus
Non
avec interface de communication Ethernet
Non
avec interface de communication RS-232
Non
largeur
1300 mm
profondeur
500 mm
hauteur
2100 mm