Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 2000A-1A - D interne 203mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 18 VA
diamètre d'ouverture - 203 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891861
Réf. Sonepar
01887089186
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL200018
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
2000 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
18 VA
diamètre d'ouverture
203 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
203.2...203.2 mm
largeur de l'ouverture
203.2...203.2 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1