Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 2000A-5A - D interne 152mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 25 VA
diamètre d'ouverture - 152 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891878
Réf. Sonepar
01887089187
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL200056
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
2000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
25 VA
diamètre d'ouverture
152 mm
classe de précision
1
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
152.4...152.4 mm
largeur de l'ouverture
152.4...152.4 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1