Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 2000A-5A - 70x170mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 2000 A
courant assigné secondaire - 5 A
puissance apparente nominale secondaire - 25 VA
diamètre d'ouverture - 0 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480891885
Réf. Sonepar
01887089188
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL20005R
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
2000 A
courant assigné secondaire
5 A
puissance apparente nominale secondaire
25 VA
diamètre d'ouverture
0 mm
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1