Schneider Electric - AccuSine+ transformateur de courant ouvrant - 500A-1A - D interne 101mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 1 A
puissance apparente nominale secondaire - 2 VA
diamètre d'ouverture - 101 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480892110
Réf. Sonepar
01887089211
Réf. Fournisseur
PCSPCTFCL50014
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
transformateur de mesure de courant pour câbles
courant assigné primaire In
500 A
courant assigné secondaire
1 A
puissance apparente nominale secondaire
2 VA
diamètre d'ouverture
101 mm
classe de précision
3
étalonné
Non
avec protection contre les contacts accidentels
Non
hauteur de l'ouverture
101.6...101.6 mm
largeur de l'ouverture
101.6...101.6 mm
fixation par encliquetage
Non
avec barre en cuivre
Non
raccord secondaire
câble
nombre d'entrées primaires
1