Schneider Electric - Mureva coffret de chantier 4 prises 16A NF + 1 prise 3P+N+T 16A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 16 kVA
nombre de tableaux pour compteur - 0
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480685415
Réf. Sonepar
01887068541
Réf. Fournisseur
PFR10105
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
coffret mobile de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
puissance de raccordement
16 kVA
nombre de tableaux pour compteur
0
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
230/400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
largeur
340 mm
hauteur
510 mm
nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 230 V / 3 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 16 A / 230 V / 5P
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 16 A / 400 V / 5 pôles
1
nombre de prises de courant CEE 32 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 4 pôles
0
nombre de prises CEE 32 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 63 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 63 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises de courant CEE 125 A / 230 V / 4P
0
nombre de prises CEE 125 A / 400 V / 5 pôles
0
nombre de prises avec contact de terre
4
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur général
autre
courant assigné de l'interrupteur général
16 A
nombre de pôles interrupteur général
4
nombre de disjoncteurs
3
type de courant différentiel
autre
nombre d'interrupteurs différentiels 10 mA
0
nombre de disjoncteurs différentiels 30 mA
1
nombre d'interrupteurs différentiels 100 mA
0
nombre d'interrupteurs différentiels 300 mA
0
interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
profondeur
160 mm
Mureva - coffret de chantier - 4 prises - 16A - NF + 1 prise 3P+N+T 16A - H510mmxL340mmxP160mm - installation en saillie - 12 modules de 18 mm par rangée - verrou sécurité en option - IP44
Les Atouts de l'article:
Le coffret de chantier 4 prises + 1 prise 3P+N+T de Mureva, permet une installation complète de distribution et d'alimentation électrique. Ce coffret étanche est résistant aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles. Il permet d'installer les prises industrielles. Simples à installer et très robustes, ces coffrets étanches protègent vos équipements électriques des éléments extérieurs. Ils sont donc parfaitement adaptés aux chantiers. Sa porte réversible transparente assure une visibilité optimale et immédiate des appareils. Il contient 4 prises domestiques 2P+T de 16 A, une prise industrielle 3P+T+N de 16 A et 3 disjoncteurs. Il est également composé d'un arrêt d'urgence et d'une poignée de transport. Il dispose d'un voyant de présence tension et d'un interrupteur différentiel 30 mA. Ce coffret étanche est très résistant, supportant des températures d'exploitation comprises entre -25°C et +60°C. Il a une excellente tenue aux chocs IK09 et un degré de protection IP44. Il permet un gain de temps considérable grâce à sa facilité de raccordement, de prise en main et de transport. Facile à installer et ergonomique, il jouie d'une finition irréprochable qui se distingue par la sobriété de sa forme, sa technicité et sa solidité. La fermeture du coffre est sécurisée grâce à 2 points de verrouillage avec une clé. Ce produit est conforme à la norme NF EN 61439-4 qui définit les caractéristiques de construction d'ensemble d'appareillage basse tension utilisé sur les chantiers. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement. Il présente une fiche PEP (Profil Environnemental Produit). Ce produit a une tenue au feu et à une chaleur anormale de 750 °C selon la norme CEI 60695‑2‑11. Il est compatible avec la gamme modulaire Resi9 ainsi que les accessoires de la gamme Mureva.
Les Atouts de la gamme:
La gamme Mureva de boitiers étanches multifonctions est la solution idéale pour réaliser une installation électrique complète de distribution, alimentation et contrôle. Elle est plus durable grâce à l'utilisation de plastique recyclé.
Facilité: L'ensemble des coffrets modulaires, d'interface et de prise de courant sont simples à installer. Ils peuvent être associés pour offrir plus de configurations avec un minimum de références et ainsi s'adapter à tous les besoins
Robustesse: Ils sont très résistants aux conditions de fonctionnement dans des environnements difficiles et assurent une protection sans faille contre poussière, eau (indice IP65) et chocs (indice IK09) aux appareils en fonctionnement.