« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKF16G744 - SOC PR DR 16A IP67 500 4P
SOC PR DR 16A IP67 500 4P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKF16G744
Référence Sonepar : 00003203366
EAN : 3303432033668
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension droite - 16A - 480...500 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 65 x 85 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) noir