Schneider Electric - Socle prise BT saille inclinee, connexion vis, IP44, 16 A 2P+T 200-250 V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 2
tension selon EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432416218
Réf. Sonepar
00003241621
Réf. Fournisseur
PKF16W423
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
saillie
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
2
tension selon EN 60309-2
200-250 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
bleu
numéro RAL
7035
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
raccord à écrou
matériau
plastique
type de fixation
fixation extérieure
encastrement isolé
Oui
finition militaire
Non
Mureva - prise industrielle basse tension inclinée - 16A - 200...250 V - CA - 2P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - 21mm - M25 - IP44 - IK08 - 750°C - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) bleu
Les Atouts de l'article:
Ce socle pour prise d'angle inclinée et industrielle Pratika 2P+T dispose d'une connexion à vis imperdable. Son courant nominal est de 16A et la tension de fonctionnement est de 200VAC à 250VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. La couleur de la prise est gris clair (RAL 7035) avec une identification facile de la tension de fonctionnement en bleu. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.