« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
Schneider Electric - PKF32G714 - SOC PR DR 32A IP67 110 4P
SOC PR DR 32A IP67 110 4P
Fabricant : Schneider Electric
Réf. fabricant : PKF32G714
Référence Sonepar : 00003203373
EAN : 3303432033736
Description
PratiKa - prise industrielle basse tension droite - 32A - 100...130 V - CA - 3P+T - 50/60 Hz - IEC 60309-1&2 - vis imperdables - IP67 - IK08 - 850°C - 90 x 100 mm - Socle gris ( RAL 7035 ) - Capot (tension) jaune