Description
PratiKa - socle de prise NF 65x85mm - 2P+T 10-16 A - IP54 - connex. arr. - bleu
•Les atouts de l'article:
Cette prise domestique standard française PratiKa connexion arrière avec vis imperdables est montée sur panneau droit.
Il a un pôle 2P + T, le courant nominal est de 10A à 16A et la tension de fonctionnement est de 250VCA.
Les dimensions de la plaque de base sont (L) 65 mm x (H) 85 mm.
Les indices de protection sont IP54 et IK09.
La résistance au feu est de 850 ° C.
Cette prise encastrable peut être montée directement sur des coffrets Kaedra ou sur des boîtiers muraux.
La couleur de la prise est bleue pour identifier facilement la tension de fonctionnement.
La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz.
•Les atouts de l'article:
Cette prise domestique standard française PratiKa connexion arrière avec vis imperdables est montée sur panneau droit.
Il a un pôle 2P + T, le courant nominal est de 10A à 16A et la tension de fonctionnement est de 250VCA.
Les dimensions de la plaque de base sont (L) 65 mm x (H) 85 mm.
Les indices de protection sont IP54 et IK09.
La résistance au feu est de 850 ° C.
Cette prise encastrable peut être montée directement sur des coffrets Kaedra ou sur des boîtiers muraux.
La couleur de la prise est bleue pour identifier facilement la tension de fonctionnement.
La fréquence est de 50 Hz ou 60 Hz.
Spécifications techniques
Documentation
Fréquemment dans le même panier