Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 16 A - 2P+T - 100-130 V CA - IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position de l'heure - 4 h
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3303432009007
Réf. Sonepar
00003200900
Réf. Fournisseur
PKX16M413
Réf. Commerciale
Schneider Electric
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
4
tension selon EN 60309-2
110 V (50+60 Hz) jaune
position de l'heure
4 h
indice de protection (IP)
IP44
intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)
0 A
couleur caractéristique
jaune
numéro RAL
0
inverseur de phase
Non
technique de raccordement
borne sans vis
entrée de câble
raccord à écrou
direction d'enfichage
droit
matériau
plastique
matériel de contact
CuZn
traitement de surface des contacts
nickelé
finition militaire
Non
Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 16A - 2P+T - 100...130 V - 50-60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 8 à 15mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - jaune