Schneider Electric - Mureva - fiche mobile industrielle droite - 32 A - 2P+T - 200-250 V CA - IP44

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position de l'heure - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3303432009434

Réf. Sonepar

00003200943

Réf. Fournisseur

PKX32M423

Réf. Commerciale

Schneider Electric

intensité de courant IEC

32 A

nombre de pôles

3

tension selon EN 60309-2

230 V (50+60 Hz) bleu

position de l'heure

6 h

indice de protection (IP)

IP44

intensité de courant UL/CSA (finition UL souhaitée)

0 A

couleur caractéristique

bleu

numéro RAL

0

inverseur de phase

Non

technique de raccordement

borne sans vis

entrée de câble

raccord à écrou

direction d'enfichage

droit

matériau

plastique

matériel de contact

CuZn

traitement de surface des contacts

nickelé

finition militaire

Non

Mureva - fiche industrielle - basse tension - droit - 32A - 2P+T - 200...250 V - 50/60 Hz - IEC 60309-1 et 2 - connexion rapide - Diam. câbles : 11.5 à 21mm - IP44 - IK08 - 850°C - gris ( RAL 7035 ) - bleu

Les Atouts de l'article:

Cette prise industrielle Pratika 2P+T avec connexion rapide est droite. Son courant nominal est de 32A et la tension de fonctionnement est de 230VAC. Cette prise dispose des degrés de protection IP44 et IK08, et d'une résistance au feu de 850°C. Elle est de couleur bleue pour identifier facilement la tension de fonctionnement. Ses entrées sont adaptées aux câbles flexibles ou rigides. La position d'horloge du contact est 6h.